Ansaugsystem Reiniger

Ansaugsystemreiniger 138 TUNAP
138-ANSAUGSYSTEM-REINIGER-400ML-12STK

Art.-Nr. GT00103665

EAN 4051641012507

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ansaugsystem Reiniger

Art.-Nr. GT00103665
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
​Hochwirksames Aktiv-Lösungsmittel speziell zur Reinigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich.
  • ​Löst perfekt harzähnliche, ölige und kohlenstoffhaltige Verschmutzungen im Ansaugbereich von Ottomotoren

  • Hohe mechanische Reinigungsleistung durch spezielles Sprühsystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Drosselklappen und Drosselklappeneinheiten

  • Zum Gängigmachen von beweglichen Teilen, auch Leerlaufstellen

  • Reinigen von Vergasern (innen und außen)

  • Spülen von Bohrungen und Düsen
Anleitung

​Die zu reinigenden Teile vollständig satt einsprühen und den Wirkstoff einige Minuten einwirken lassen. Angelöste Verschmutzungen durch nochmaliges Einsprühen mit dem Produkt 138 abspülen. Restwirkstoff auf der Oberfläche verbleibt als Schutz.

Inhalt

400 ml

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Aceton

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

0,86 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 51757

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.