Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Anschluss mit Außengewinde (Male Insert)

Anschluss mit Außengewinde
ANSHL-LOKR-AUSSENGEW-7/8"

Art.-Nr. 9501002580
EAN 4062856084197

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

​LOKRING Aluminium O-Ring Reparaturanschlüsse »Male Insert« mit Überwurf (Außengewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser Rohr

16 mm

Außengewinde

7/8 in

Produktgewicht (per Stück)

4 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen