Anschlussleitung

Anschlussleitung zu FLB-24-54 RGB
ANSHLLTG-F.LICHTBA-FLB-24-54-RGB-2000MM

Art.-Nr. 0976523046

EAN 4099618616228

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung

Art.-Nr. 0976523046
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
für LED-Lichtband FLB-24-54 RGB
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-54 RGB

  • Zum Anschluss des Lichtbandes an das Steuerungsmodul

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

2000 mm

Breite

10 mm

Höhe

1,8 mm

Nennspannung

24 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen