Anschlussleitung-Set für LED-Lichtband FLB-24-8 und FLB-24-39
Anschlusskabel-Set zu FLB-24-8
ANSHLKBL-(F.LICHTBA-FLB-24-8-IP67)
Art.-Nr. 0976523040
EAN 4099618616129
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Länge | 2000 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe | 5 mm |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |