Antigel

Antigel pour syst. chauffage solaire

Art. N° 0892332025

EAN 4050641449535

Prix affichés aux clients après connexion
Antigel

Art. N° 0892332025
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
Antigel pur à base de monopropylène glycol pour des systèmes de chauffage permanents
  • Le liquide antigel protège les installations solaires du réchauffement et du refroidissement des circuits fermés

  • Convient aux chaudières à condensation en aluminium/silicium

  • Protège le métal contre la corrosion et agit contre le développement des moisissures et du tartre

  • N'entraîne pas la corrosion des pièces métalliques

  • Convient à tous les métaux qui composent les différentes parties d'un circuit de refroidissement, particulièrement l'aluminium et du cuivre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le produit doit être dilué avec de l'eau, en respectant le point de congélation, comme indiqué dans le tableau ci-après

Base chimique

Propanediol

Densité

1,05 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Couleur

Incolore

Point d'éclair min.

110 °C

Contenu

25 L

Poids net

26,25 kg

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C