Antirutschmatte
Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM25
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14
PVC-Weichschaumbelag
Nur 3,0 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
Beidseitig verwendbar
Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz
Hohe Gleitreibbeiwerte
Von 0,8–1,0 μ
Reißfestigkeit
- Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm
- Querrichtung ≥ 176 N/5 cm
Reißdehnung
- Längsrichtung ≥ 22 %
- Querrichtung ≥ 21 %
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MAM25 |
Breite | 352 mm |
Länge | 512 mm |
Dicke | 3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,152 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |