Antirutschmatte Black Cat Panther Mega Mate XL BCP

Antirutschmatte Black Cat Panther Mega Mate
ANTIRUMAT-PA6.6-SCHWARZ-L120XB80CM

Art.-Nr. 071392 936

EAN 4045989735211

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschmatte Black Cat Panther Mega Mate XL BCP

Art.-Nr. 071392 936
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
Für Traglasten bis zu 82,5 t/m², hochfest, reißfest
  • Antirutschmatte zugelassen von FLOG

  • Entspricht VDI 2700

  • Reibungskoeffizient: 0,94 μ bei einer Last von 10 t/m²

  • Reibungskoeffizient: 1,49 μ bei einer Last von 0,5 t/m²

  • Reiß- und druckfest

  • Geeignet für viele verschiedene Anwendungen

  • Materialstärke: 4,5 mm - für Gabelstapler leicht zu befahren

  • Gewebter Kern aus PES/PA 6.6 mit PVC-Schaumbeschichtung

  • Beständig gegen Flüssigkeiten - gefriert nicht

  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Benzin und Diesel

  • Nur mit Wasser abwaschen

  • Kann auch in der Lebensmittelindustrie verwendet werden

  • Kann auf jede Form zugeschnitten werden

  • Kann als Bodenbelag verwendet werden - gute Schalldämmung und Isoliereigenschaften
Entspricht Norm VDI 2700
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Länge

120 cm

Breite

80 cm

Dicke

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen