Antirutschmatte Black Cat Panther Pads
Antirutschmatte Black Cat Panther Pads
ANTIRUMAT-PADS-PANTHER-15X15CM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 1000 fach einsetzbar - für nahezu alle Transportgüter
- Beidseitig verwendbar
- Nur 4,5 mm Materialstärke - extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung - unzerreißbar
- Einsatz von -40°C bis + 120°C
- Geschlossene Oberfläche - somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Leicht zu reinigen
- Sehr hohe Gleitreibwerte je nach Reibungspartner und Gewicht von 0,81 - 1,49
- Lebensmittelecht - Entsorgung über Hausmüll
Reinigung bei Verschmutzung um die Wirkung aufrechtzuerhalten
Geprüft bis 82,5 Tonnen/m2
Datenblätter(X)
transportierendes Gewerbe, Arbeitsplatzgestaltung, Rutschsicherung in diversen Bereichen
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Länge | 15 cm |
Breite | 15 cm |
Dicke | 4,5 mm |