Antystatyczny środek czyszczący do tworzyw sztucznych Typ 20
Antystatyczny środek czyszczący do tw. szt. typ 20
ZMYWACZ DO PCV TYP 20 1000ML.
Register now and access more than 60,000 products
- Antystatyczny – skutecznie zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu powierzchni
- Szybkoschnący środek czyszczący
- Nie zawiera chlorowanych węglowodorów i związków aromatycznych
Materiały dodatkowe(X)
- Do czyszczenia różnych tworzyw sztucznych, takich jak twarde PCW (białe), dekoracje, profile foliowane i PUR oraz płyty ze sztywnej pianki PCW, jak również powierzchni malowanych proszkowo i metalicznych w firmach specjalistycznych.
- W branży stolarki okiennej i drzwiowej, w budownictwie targowym, w branży oznakowań i reklamy, w przemyśle kamieniarskim oraz w innych dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych i rzemiosła (rynny, rury spustowe itp.).
- Usuwa kurz, ślady kleju z folii zabezpieczających, kredki woskowej, ślady kauczuku, świeże resztki uszczelnień oraz odpryski smoły i bituminu.
- Zawarty inhibitor statyczny skutecznie zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu powierzchni profili.
Zawartość | 1000 ml |
Pojemnik | Puszka |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Gęstość/warunki | 0,71 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Punkt zapłonu min. | -14 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!