Apparaterolle mit drehbarer Halterung

Apparate-Lenkrolle mit drehbarer Halterung
APPARLNKROLL-ANSHRPL-D160-180KG

Art.-Nr. 0683567804
EAN 4045727123980

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge
  • Nabe mit Gleitlager

  • Bodenschonend

  • Härte 83±5 Shore A

  • Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt

  • Geräuscharmer Lauf

  • Geringer Rollwiderstand

  • Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C

  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden z. B. für Werkstatt-, Montagewagen, Lastroller, Etagewagen, Rollbretter und Müllcontainer verwendet.

Rollendurchmesser (D)

160 mm

Traglast

180 kg

Höhe (H)

199 mm

Rollenbreite (L)

40 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

56 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochbreite (c)

11 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen