Araba, RW 1 tipi
Araba, RW 1 tipi
Ürün no. 0957341014
EAN 4046778514185
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çekmece tasarımı | Çekme mekanizmasız |
Raf sayısı | 3 ADET |
Dolap rengi | Açık gri RAL 7035 |
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 570 x 680 x 790 mm |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Rulo çapı | 100 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 29450,000 g |