Araç aküsü şarj cihazı

Motorlu taşıt akü şarj cihazı 6/12/24 V - 35 A
AKÜ ŞARJ-BESLEM.CİHAZI 6/12/24V-35A

Ürün no. 0510955607

EAN 4050642512634

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Araç aküsü şarj cihazı

Ürün no. 0510955607
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
Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında kullanım için aktif invertör teknolojisine sahip güçlü akü şarj cihazı. Profesyonel 6/12/24 V - 35 A

Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında atölyelerde kullanım için aktif invertör teknolojisine sahip güçlü akü şarj cihazı.


Binek araçlar, kamyonlar, otobüsler, motosikletler, acil durum araçları, inşaat araçları ve tarım araçları için atölyelerde kullanıma uygun. Tüm yaygın akü tipleri için uygundur [konvansiyonel kurşun-asit, kurşun-kalsiyum/gümüş keçe aküler (AGM, MF) ve bakım gerektirmeyen kurşun-jel aküler] ve akünün araç güç kaynağından ayrılmasına gerek yoktur.



Animasyonlu LCD


Basit kullanıcı kılavuzu ekranı ve maksimum çalışma güvenliği. Tüm fonksiyonlar ve şarj verileri ekran üzerinde kolayca ve tüm açıklığıyla yapılandırılabilir ve okunabilir.



Otomatik voltaj algılama


Akü voltajını (6, 12 veya 24 V) önceden seçmenize gerek yoktur



Kauçuk kenar korumalı sağlam metal muhafaza


Çok dayanıklı ve boya hasarına karşı korumalı



Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri


Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında, tampon modu paralel tüketicilere enerji sağlar. Akü şarj cihazı, bu amaçla 35 A'ya kadar bir akım sunar.



Koruma önlemleri:


  • Elektronik ters polarite koruması

  • Termal aşırı yük koruması

  • Güvenlik kesimi

  • Elektronik güvenlik

  • Kısa devre koruması


Teslimat kapsamı:


  • Şarj cihazı Profesyonel 6/12/24 V - 35 A

  • Tam yalıtımlı şarj ünitesi kelepçeleriyle (80 A) fişli şarj kablosu (10 mm², 2,5 m uzunluk) dahil

  • Fişli elektrik kablosu (2 m uzunluğunda)

  • Kenar koruma
Not

Tavsiye edilen ve tanınmış otomotiv üreticileri tarafından kullanılan şarj teknolojisi: Porsche, Mercedes-Benz (arabalar + kamyonlar), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Diyagnostik ve yanıp sönme


Paralel tüketicilere diyagnostik sırasında ve kontrol üniteleri çalıştırılırken enerji sağlanır. Şarj cihazı bu amaç için 35 A akım sağlar ve 6 V, 12 V veya 24 V akü voltajı otomatik olarak önceden seçilir.



Şarj oluyor


Şarj cihazı, şarj işlemini 2 V'luk bir akü voltajında otomatik olarak başlatır. Tak ve Şarj Et özelliği, araç akülerinin tam otomatik olarak şarj edilmesini ve hizmet çalışmaları için kısıtlı zamanlarda paralel tüketicilerin tamponlanmasını sağlar.



Yenileme modu


Bu mod tamamen boşalmış aküleri yeniler (kükürt ayırma) Bu işlem, bir mikro işlemci tarafından kontrol edilen bir IUIoU karakteristik eğrisini içerir.



Akü değişimi


Yedekleme modu, akü değiştirildiğinde araçtaki tüm kullanıcı ayarlarının korunmasını sağlar.



Güç besleme modu


Aküden destek almadan harici bir güç kaynağını garanti eder.



Değiştirme


Veri yedekleme fonksiyonu: Araç aküsü çıkarılır veya değiştirilirse kayıtlı veriler (örn. radyo, saat ayarları vb.) korunur. Şarj ünitesi geçici olarak akü yerine bir güç kaynağı görevi görür.

Min. şarj gerilimi

6 V/DC

Maks. şarj gerilimi

24 V/DC

Şarj akımı

35 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3-350 Ah

Şarj özellikleri

IUoU

IP koruma sınıfı

IP 40/IP 44

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

2,5 m

Kablo kesiti

10 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

270 x 168 x 100 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3695,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler