Araç iç ekipmanı, komple, KAM
Araç iç ekipmanı, komple, KAM
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Parça sayısı | 9 ADET |
Yapı genişliği | 584 mm |
Yapı yüksekliği | 290 mm |
Yapı derinliği | 1220 mm |
Renk | 0 - uygulanamaz |
Yüzey | 0 - uygulanamaz |
Araç üreticisi için uygun | Citroen |
Malzeme | 0 - uygulanamaz |