Araç iç mekan koruma seti 5 parça
Araç iç mekan koruma seti 5 parça, poşette
Ürün no. 0899500004
EAN 4046777033076
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kullanımı kolay
- Tozdan korunmak için gerekli tüm koruyucular polietilen torbada bulunur
- Tek bir ürün olduğu için malzeme gereksinimlerini planlamak kolaydır; depolama alanından tasarruf sağlar ve dağıtıcı sistemlerini gereksiz kılar
- Çoğu binek araç iç mekanları için uygundur
- Tesisatçıların gerekli kalite standartlarını karşılamasına yardımcı olur
Koltuk koruyucu
0,015 mm film kalınlığı sayesinde yüksek yırtılma direnci ve elastikiyet için optimum malzeme kalınlığı
Kombine ayak paspası
- Emici kağıt ve kaplamalı alt yüzey kombinasyonu ıslanmayı önler
- Yağ, kir ve suya karşı koruma
Direksiyon, vites kolu ve el freni koruyucu
- Dikilmiş elastik bantlar sayesinde özellikle uygun yerleştirme
- Kontrolleri kirden korur
- Direksiyon simidi çapları için 350–400 mm direksiyon simidi koruyucusu
Veri sayfaları(X)
Kesme ünitesi/seti sayısı | 100 ADET |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
| Koruyucu eleman | mm cinsinden uzunluk | mm cinsinden genişlik | mm cinsinden kalınlık |
| Koltuk koruyucu | 1300 | 800 | 0,015 |
| Paspas | 500 | 380 | 0,060 |
| Direksiyon kılıfı | 600 | 100 | 0,018 |
| Vites kolu koruyucu | 140 | 130 | 0,018 |
| Fren kolu koruyucu | 160 | 70 | 0,018 |