Araçlar için çelik yapıştırıcı ağırlık makaraları
Araçlar için çelik yapıştırıcı ağırlık makaraları
Ürün no. 083014 415
EAN 4047376216020
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Balans ağırlığı | 5 g |
Malzeme | Çelik / plastik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Jant tipi için uygun | Alüminyum |
Uzunluk | 12,75 m |
Genişlik | 19 mm |
Yükseklik | 3,8 mm |
Renk | Gümüş gri |
Maks. sıcaklık direnci | 180 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5168,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!