Arbeitsscheinwerfer H3

Arbeitsscheinwerfer H3
ARBSHNWERF-FZG-H3-12/24V

Art.-Nr. 081245 333

EAN 4038898432463

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsscheinwerfer H3

Art.-Nr. 081245 333
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
Universal
  • Stoßfestes und chemikalienbeständiges Gehäuse

  • Durch Schwenkvorrichtung um 360 Grad drehbar

  • Schwenkvorrichtung mit 6,5-mm-Bohrung für M6

  • Mit Hella kompatibel
Hinweis

Lampenfassung nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Quadratisch

Leuchtmitteltyp

Halogen

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Werkstoff Streuscheibe

Glas

Mit Griff

Nein

Mit Schalter

Nein

Kabelanschluss

Mit Kabeltülle

Länge

100 mm

Breite

91 mm

Höhe

127 mm

Prüfzeichen

ADR

Ersatzteile für dieses Produkt:
Halogenlampe

LAMP-H3-PK22S-12V-55W

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.
Halogenlampe

LAMP-H3-PK22S-24V-70W

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.