Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II
LED-Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II 5 LEDs Aspöck
ARBSHNWERF-FZG-(WORKFAB-II)-5LED-2000LM
Art.-Nr. 9501015933
EAN 4099618095092
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die Rückfahr- & Arbeitsscheinwerfer sind exklusiv für die Fabrilcar Premium Produktpalette gestaltet. Wasserdicht und Dampfstrahlertauglich laut IP6K9K.
Datenblätter(X)
Nennspannung min./max. | 9 / 59 V |
Anzahl LED | 5 STK |
Werkstoff Streuscheibe | Kunststoff |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 1,5 m |
Leistung | 16 W |
Länge | 98 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 47 mm |
Prüfzeichen | CE, ADR |
Schutzart IP | IP 6K9K |
Temperatureinsatzbereich min. | 50 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | -40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |