Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II
LED-Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II 6 LEDs Aspöck
ARBSHNWERF-FZG-(WORKFAB-II)-6LED-3500LM
Art.-Nr. 9501016601
EAN 4099618282683
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
3500 Lumen Scheinwerfer im Aluminiumgehäuse.
Die Rückfahr- & Arbeitsscheinwerfer sind exklusiv für die Fabrilcar Premium Produktpalette gestaltet.
Wasserdicht und Dampfstrahlertauglich laut IP6K9K.
Datenblätter(X)
Nennspannung min./max. | 9 / 59 V |
Anzahl LED | 6 STK |
Lichtstrom | 3500 lm |
Werkstoff Streuscheibe | Kunststoff |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 1,5 m |
Breite | 110 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 52 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE-R10 |
Schutzart IP | IP 6K9K |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |