Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II

LED-Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II 9 LEDs Aspöck
ARBSHNWERF-FZG-(WORKFAB II)-9LED-1500LM

Art.-Nr. 9501020389

EAN 4099618898129

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsscheinwerfer WorkFAB II

Art.-Nr. 9501020389
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
2000 Lumen Scheinwerfer im Aluminiumgehäuse

Die Rückfahr- & Arbeitsscheinwerfer sind exklusiv für die Fabrilcar Premium Produktpalette gestaltet. Wasserdicht und Dampfstrahlertauglich laut IP6K9K.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung min./max.

9 / 59 V

Lichtstrom

1500 lm

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

1,5 m

Länge

110 mm

Höhe

98 mm

Tiefe

40 mm

Schutzart IP

IP 69K

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

+50 °C

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen