Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

ARGON MAKİN.İÇİN TUNGSTEN ELECTRODE 2,4

Ürün no. 0984150124

EAN 4053479792422

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

Ürün no. 0984150124

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

2,4 mm

Min./maks. akım

70-240 A

Ürün ağırlığı (parça başına)

16,800 g

Min. akım

70 A

Maks. akım

240 A

Uzunluk

175 mm

Tanımlama rengi

Altın

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler