Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın
TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,0MM
Ürün no. 0984150110
EAN 4045727019801
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 1,0 mm |
Min./maks. akım | 3-40 A |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,200 g |
Min. akım | 3 A |
Maks. akım | 40 A |
Uzunluk | 175 mm |