Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın
TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-3,2MM
Ürün no. 0984150132
EAN 4047376382930
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 3,2 mm |
Min./maks. akım | 140-320 A |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 27,649 g |
Min. akım | 140 A |
Maks. akım | 320 A |
Uzunluk | 175 mm |