Argon kaynak teli, paslanmaz çelik
WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M
Ürün no. 09827132
EAN 4045727285206
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı | 3,2 mm |
Uzunluk | 1000 mm |
Ağırlık | 5 kg |
Malzeme göstergesi | SG X2 CrNiMo 1912 |
Malzeme | Paslanmaz çelik, 1,4430, X2CrNiMo19-13 |
C lehim bileşeni bileşimi (% ağırlık) | 0,025 % |
Min. esneklik sınırı (Rp 0,2 değeri) | 350 N/mm² |
Koruyucu gaz | Argon |
Min./maks. germe dayanımı | 600-700 N/mm² |
Min. kopma uzaması | 30 % |