Arka sis/geri vites lambası II

Arka sis/geri vites lambası II

Ürün no. 081246 130

EAN 4050382346414

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Arka sis/geri vites lambası II

Ürün no. 081246 130
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
LED
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Yuvarlak

Odacık sayısı

2 ADET

Montaj

Sol, Sağ

Kablo konnektörü

Kablolu

Kablo uzunluğu

0,5 m

Lamba tipi

LED

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Fonksiyonlar

Geri vites/arka sis lambası

Özgül güç

6 W

Çap

93 mm

Derinlik

36 mm

Onay işareti

ADR, ECE

IP koruma sınıfı

IP 69K

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler