Arka sis/geri vites lambası, yenilikçi tasarım
Arka sis/geri vites lambası, yenilikçi tasarım
Ürün no. 081246 131
EAN 4053479472966
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Yuvarlak |
Odacık sayısı | 2 ADET |
Montaj | Sol, Sağ |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Lamba tipi | LED |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Geri vites/arka sis lambası |
Özgül güç | 6,2 W |
İkinci spiral bobin gücü | 8 W |
Çap | 140 mm |
Derinlik | 48 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
IP koruma sınıfı | IP 6K9K |