Asfalt ankraj vidası için dişli kovan
KÜÇÜLTME VİDA M16/M10
Ürün no. 0901700003
EAN 4045989596836
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d1) | 16 mm |
Dişi dişli (d2) | 10 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Erkek dişli | 16 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |