Asfalt vidası, W-SA A-IG
ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100
Ürün no. 0901716102
EAN 4052703174850
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 16 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 100 mm |
Dişi dişli | 10 mm |
Matkap deliği çapı | 16 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 110 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 100 mm |
Min. asfalt kalınlığı | 150 mm |
Gereken vida uzunluğu - metin | 15 mm + ek parçanın kalınlığı |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Baş çapı (d sk) | 30 mm |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş çapı | 18,9 mm |
Vida iç yolu | HS12 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!