Asfalt vidası, W-SA A-IG

ANC-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X155

Ürün no. 0901722157

EAN 4052703174904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Asfalt vidası, W-SA A-IG

Ürün no. 0901722157

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

16 mm

Ankraj uzunluğu (l)

155 mm

Dişi dişli

16 mm

Matkap deliği çapı

22 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

160 mm

Gömme derinliği (h nom)

155 mm

Min. asfalt kalınlığı

200 mm

Gereken vida uzunluğu - metin

25 mm + ek parçanın kalınlığı

Vida başı tipi

Havşa başlı

Baş çapı (d sk)

30 mm

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş çapı

24,6 mm

Vida iç yolu

HS12

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-140MM-SW12

Kimyasal dübel tabancası WIT (WIT-PE 500)

KİMYASAL DÜBEL TAB.385ML(903480001 İÇİN)

WIT-PE 500 kartuştan uygulama için, 385 ml
x 1 ad.
Asfalt ankraj vidası için dişli kovan

THRINRT-ANC-(W-SA A-IG)-M16/M12-L25MM

x 25 ad.
Asfalt ankraj vidası için dişli kovan

KÜÇÜLTME VİDA M16/M10

x 15 ad.
Makine pens tutucu SDS-plus M8 SDS-plus M8 REBAR temizleme fırçaları ve WIT-RB temizleme fırçaları için (Beton Multi WIT-UH 300 ve Saf Epoksi WIT-PE 1000)

KONNEKTÖR-PLUS/M8(TEM.FIRÇ.İÇİN)

REBAR temizleme fırçası ve WIT-RB temizleme fırçası için (beton multi WIT-UH 300 ve Saf Epoksi WIT-PE 1000)
x 1 ad.
Temizleme fırçası için uzatma

EXT-F.CLNBRSH-THRM8-2X345MM

For WIT-RB cleaning brush (concrete Multi WIT-UH 300) and REBAR cleaning brush (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 ad.
WIT-UH 300 için temizleme fırçası

CLNBRSH-(RB22)-MA-DRLHO22MM-ST-THRM8

For cleaning drill holes in concrete (Injection System Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 ad.
Üfleme pompası

HAVA PÜSKÜRTME POMPASI-BÜYÜK

"Üfleme" ile delik temizliği için
x 1 ad.
Emme çanı

MATKAP TOZ EMME APARATI,DUVAR İÇİN

Delikleri açarken veya temizlerken delme işlemi nedeniyle oluşan tozları gidermek için vakum temizleyici adaptörü
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000

KİM. DÜBEL -(WIT-PE1000)-SBSCART-585ML

Uzun işlem süresine sahip saf epoksi harç, yüksek sıcaklıkların yanı sıra büyük ankraj derinlikleri ve delikler için idealdir. Kimyasal dübel sistemi, beton ve sonradan donatılı filiz ekme (REBAR) için