Asma kilit, Atlantic
Asma kilit, Atlantic
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Üstü açık alan, Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 35 mm |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Tasarım | Plastik kaplı |
Asma kilit mapası malzemesi | Paslanmaz çelik |
Anahtar malzemesi | Çelik |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Anahtar sayısı | 2 ADET |
Muhafaza kalınlığı (B) | 15,7 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 36 mm |
Köşebent çapı (D) | 5 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 13 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 16 mm |
Şunun için uygun: | Kap, Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler |