Asma kilit, Combi-Lock
PADLOK-(COMBI-LOCK)-BRS-30MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 30 mm |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Sabit silindir sayısı | 3 ADET |
Muhafaza malzemesi | Pirinç |
Asma kilit mapası malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
Klips yüzeyi | Krom kaplamalı |
Muhafaza kalınlığı (B) | 12,5 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 41,6 mm |
Köşebent çapı (D) | 5 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 27 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 12,7 mm |
Şunun için uygun: | Alet kutusu, Alet arabası, Kilit cıvatası, Asma kilitler |