Asma tavan dübeli, W-KDH
Asma tavan dübeli, W-KDH
Ürün no. 0904762
EAN 4011231849937
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 130 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 7 mm |
Tasarım | Pul, somun ve kanca ile |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 17 mm |
Diş çapı (d thr) | 6 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a) | 60 mm |
Malzeme | Çelik |
Minimum kavite derinliği (h) | 75 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!