Aşındırıcı pasta P10 Plus

Aşındırıcı pasta, P10 Plus
P10-HIZLI AŞINDIRMA PASTASI PLUS 1KG

Ürün no. 0893150010

EAN 4056807568003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Aşındırıcı pasta P10 Plus

Ürün no. 0893150010
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
Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası

Yenilikçi alüminyum oksit bileşimi


  • Yüksek aşındırma ve parlaklık sağlama gücü

  • P1500 kum üzerindeki zımpara izlerini kolayca giderir


Yoğun kıvam


  • Polisaj sıçraması olmaz

  • Ekonomik

  • Düşük toz oluşumu

  • Bitişik bölgeler temizlik gerektirmez


Manuel olarak ve makine ile kullanılabilir



Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için



Eski ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir



Silikon içermez

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası.



Boyama hazırlığı:


Toz girişleri, zımpara izleri, turuncu soyulma izleri, boya kusurları

Kılavuz

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Seçilen polisaj pedinin üstüne eşit miktarda P10 Plus aşındırma pastası sürün ve ardından üzerine uygulanacak yüzeye de bir miktar uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınçla uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar devam edin. Kısım kısım çalışın! Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin. Kalan hologramları P30 Plus hare-iz giderici polisaj ile giderin.

İçerik ağırlığı

1 kg

Kimyasal baz

Su, hidrokarbon

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Yeşil

pH değeri

0-uygulanamaz

Yoğunluk

1,25 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 35°C arasında

Silikon içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Koyun Postu Premium

GENIS YÜZEY POLISAJ PEDI(0893150020 IÇ.)

Çizilmiş, solmuş ve kısmen taşlanmış boyalı alanlarının ekonomik şekilde giderilmesi içindir.
x 5 ad.
Koyun postu, beyaz

CIRTLI KOYUN POSTU POLİSAJ PEDİ-BYZ-D200

Yoğun şekilde yıpranmış ve bozulmuş boyalı yüzeyler üzerinde profesyonel polisaj işlemleri içindir.
x 1 ad.
Koyun postu, beyaz

CIRTLI KOYUN POSTU POLİSAJ PEDİ-BYZ-D80

Yoğun şekilde yıpranmış ve bozulmuş boyalı yüzeyler üzerinde profesyonel polisaj işlemleri içindir.
x 5 ad.
Koyun postu, beyaz

POLHOOD-LMBWOL-STANDARD-WHITE-D135MM

Yoğun şekilde yıpranmış ve bozulmuş boyalı yüzeyler üzerinde profesyonel polisaj işlemleri içindir.
x 5 ad.
Mikroaktif bez Profesyonel

MİKROFİBER BEZ-PROFİ-40X40CM-MAVİ

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
x 3 ad.
Polisaj pedleri

POLPAD-GREEN-(EXTRA-HARD)-D90X20MM

Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
x 4 ad.
Polisaj pedleri

POLİSAJ SÜNGERİ YEŞİL-D145X25MM

Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
x 2 ad.
Polisaj pedleri

POLİSAJ SÜNGERİ YEŞİL-D170X25MM

Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
x 2 ad.
Mikroaktif bez Basic

MİKROAKTİF BEZ BASİC-40X40CM-YEŞİL

Araç bakımı için ideal
x 50 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT

RANORBPOLR-EL-(EPM140-E COMPACT)

Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus

P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 1KG

Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası
Temizlik süngeri Kil serisi

KİL SÜNGERİ - 70X40X110

En iyi polisaj sonuçları için boyalı yüzeylerin etkili bir şekilde derinlemesine temizlenmesi ve mükemmel şekilde hazırlanması
x 1 ad.
Temizlik pedi Kil serisi

KİL PEDİ-SİYAH-D150MM

En iyi polisaj sonuçları için boyalı yüzeylerin etkili bir şekilde derinlemesine temizlenmesi ve mükemmel şekilde hazırlanması
x 1 ad.
Temizlik eldiveni Kil serisi

KİL ELDİVENİ-140X210MM

Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar
x 1 ad.
Temizlik bezi Kil serisi

KİL BEZİ - 300X320MM

Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar
x 1 ad.
Boya sızdırmazlık maddesi, Perfect

BOYA KORUMA PERFECT-1KG

Mükemmel bir yüzey için yüksek karnauba mumu içeriği ve aşındırıcı maddeler ile uzun süreli sızdırmazlık.
Paint sealant premium carnauba wax legendary

PNTSEAL-CARNAUBAWAX-LEGENDARY-200ML

The highest quality level with maximum carnauba wax content
x 1 ad.
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus

P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 250GR

Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası
Kil Temizleyici Ve Polisaj Hamuru

TEMİZLEME VE POLİSAJ HAMURU 210GR

Püskürtme dumanı ve diğer kirleri çıkarmak için kullanılan sentetik kil
x 1 ad.
Cila şişeleri için tutucu

HOLD-BOTTLES-POLISH

Stable support for storing polish bottles
x 1 ad.
Polish bottle holder for workshop trolley bodywork

HLDR-POLCAN-WRKSHPTRLY-BDYWK-334X210X125

Holder for bottles of polish for storing up to six 1 kg bottles in drawers
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler