Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, zabezpieczony przed wnikaniem pyłu
Asortyment kl. nas. 1/4 cala zab. g.p.pył. 34 szt.
ZEST.KL.NASADOWYCH 1/4CAL 34CZ IP5X
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Wszechstronny asortyment 1/4-calowy do zastosowań uniwersalnych
- Zawartość: 34 szt.
- Końcówki klucza nasadowego sześciokątnego
- Twarda pianka z efektem zaciskowym, nr art. 095501434
- Kasetka metalowa 220 x 110 x 35 mm, rozmiar 1, nr art. 09557151
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 34 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 225 x 35 x 110 mm |
PYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 1/4CAL - 136 MM
ZEBRANASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA
ZEBRANASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4
ZEBRANASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.
ZEBRANASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA
ZEBRAPRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA 1/4 150MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk