Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Asortyment uszczelek do instalacji grzewczych

Asortyment uszczelek do instal. grzewczych Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964087600
EAN 4046777219883
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

242 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

242 szt

Wymiary systemu

4.4.1

Zawiera Asortyment uszczelek do instalacji grzewczych:
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
15 x
Obejma zaciskowa do przewodów

OBEJMA ZACISK.-DIN3017-W9MM-(16-27MM)

ZEBRA
Opis:
16-27 mm
Z asymetrycznym zamknięciem
Ilość: 15 x
50 x
Uszczelka złącza śrubowego

UN-RG-SEAL-1/4IN-17X24MM

Opis:
17 x 24 x 1,8 mm
Ilość: 50 x
50 x
Uszczelka złącza śrubowego

UN-RG-SEAL-3/8IN-19X27MM

Opis:
19 x 27 x 1,8 mm
Ilość: 50 x
50 x
Uszczelka złącza śrubowego

USZCZELKA 1/2IN-21X30MM

Opis:
21 x 30 x 1,8 mm
Ilość: 50 x
25 x
Uszczelka złącza śrubowego

USZCZELKA-ASBESTOSFREE-1/2IN-24X34MM

Opis:
24 x 34 x 1,8 mm
Ilość: 25 x
25 x
Uszczelka złącza śrubowego

USZCZELKA-ASBESTOSFREE-3/4IN-27X38MM

Opis:
27 x 38 x 1,8 mm
Ilość: 25 x
25 x
Uszczelka złącza śrubowego

USZCZELKA-ASBESTOSFREE-1IN-32X44MM

Opis:
32 x 44 x 1,8 mm
Ilość: 25 x
2 x
Taśma do uszczelniania gwintów PTFE

TASMA PTFE 0,10X12MMX12M DO GWINTOW

Opis:
Długość: 12 m
Służy do uszczelniania połączeń gwintowanych
Ilość: 2 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-8COMP

Opis: Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x