Asphalt repair hot mix

Asphalt repair hot mix

Ürün no. 0890369100

EAN 4062856468683

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Asphalt repair hot mix

Ürün no. 0890369100
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
Granules for hot installation in potholes and cracks in the asphalt

İçerik ağırlığı

12 kg

Kimyasal baz

Kuvarsa kumları/çimento

Renk

Siyah

Min./maks. işlem sıcaklığı

-40 - 60 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

-40 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

60 °C

Min. işlem sıcaklığı

-40 °C

Maks. işlem sıcaklığı

60 °C

Yoğunluk

2 g/cm³

Yoğunluk koşulları

15°C'de, %50 bağıl nemde

Üretimden itibaren raf ömrü

5 Yıl

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı, kapalı orijinal kabında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler