Asphaltschraubanker Einsteiger Set 53-teilig
Asphaltschraubanker Einsteiger-Set 53-teilig
DBLBEF-ASPHSHRBANK-EINSTEIGER-SET-10TLG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Demontage (Innengewinde)
- Mit den Reduzierstücken können auch kleinere metrische Schrauben oder Gewindestücke verarbeitet werden
- Die Befestigung kann durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit wieder gelöst werden
- Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker
- Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pur-Epoxy Mörtel
- Verarbeitung ab + 5°C
- Mindesthaltbarkeit: 12 Monate
- Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Injektionsmörtel WIT-PE 1000 nur mit Schutzbrille und Handschuhen verarbeiten. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.
Datenblätter(X)
- W-SA A-IG kann zur Verankerung in Asphalt verwendet werden.
- Der Dübel darf nur mit ständiger Drucklast, kurzzeitiger Querlast und mit kurzeitiger Zuglast belastet werden.
- Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.
STATMISCH-(WIT-MX)
REINIGBURST-RMB14-MA-ST-(GWD-M6)
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.