Ass. scies-cloches HSSCo8 16-59 mm coffr. 13 lgmts comprenant:
1
x
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer
ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)
Description:
Diamètre de la tige: 11 mm; 32 - 200mm
Quantité:
1
x
1
x
Adaptateur A4 pour scie-cloche Avec foret à centrer
ADAPTATEUR A 4 POUR 14-30MM
Description:
Diamètre de la tige: 6.35 mm; Convient pour diamètre de scie-cloche: 14 - 30mm
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge pour scies-cloches
RALLONGE 300 MM POUR A 2
Description:
Longueur: 300 mm
Compatible avec un adaptateur A2
Quantité:
1
x
1
x
Ressort torsadé A7
RESSORT EJECTEUR A 7
Description:
Pour comprimer la pièce à couper.
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 16
Description:
16 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 19
Description:
19 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 21
Description:
21 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 22
Description:
22 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 29
Description:
29 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 37
Description:
37 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 48
Description:
48 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 54
Description:
54 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
SAW-CYL-HSCO8-LS-MET-D59MM
Description:
59 mm
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.