Assembly adhesive Luwi Tack 525

Assembly adhesive Luwi Tack 525

Art. N° 0893700138

EAN 4099618150951

Prix affichés aux clients après connexion
Assembly adhesive Luwi Tack 525

Art. N° 0893700138
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
Hybrid-based adhesive for construction films, sealing tapes and vapour barriers
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Hybride mono-composant

Couleur

Noir

Densité/conditions

1,45 g/cm³ / à 23°C

Temps de formation de peau min.

30 min

Résistance finale min.

1 d

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 10°C à 30°C

Poids net

421 g

Contenu

290 ml

Sans silicone

Oui

Longévité

Faiblement polluant