Assembly adhesive Luwi Tack 525

Assembly adhesive Luwi Tack 525

Ürün no. 0893700138

EAN 4099618150951

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Assembly adhesive Luwi Tack 525

Ürün no. 0893700138
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
Hybrid-based adhesive for construction films, sealing tapes and vapour barriers

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Tek bileşenli karışım

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

1,45 g/cm³ / 23°C'de

Min. yüzey oluşturma süresi

30 dak

Min. son dayanım

1 d

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 10°C - 30°C arasında

İçerik ağırlığı

421 g

İçerik

290 ml

Silikon içermez

Evet

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler