Assembly adhesive Luwi Tack 525
Assembly adhesive Luwi Tack 525
Art. N° 0893700139
EAN 4099618150968
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Type de récipient | Poche |
Base chimique | Hybride mono-composant |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 1,45 g/cm³ / à 23°C |
Temps de formation de peau min. | 30 min |
Résistance finale min. | 1 d |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 10°C à 30°C |
Poids net | 870 g |
Contenu | 600 ml |
Sans silicone | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |