Assembly adhesive Luwi Tack 525
Assembly adhesive Luwi Tack 525
Ürün no. 0893700139
EAN 4099618150968
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Tek bileşenli karışım |
Renk | Siyah |
Yoğunluk/koşullar | 1,45 g/cm³ / 23°C'de |
Min. yüzey oluşturma süresi | 30 dak |
Min. son dayanım | 1 d |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C - 30°C arasında |
İçerik ağırlığı | 870 g |
İçerik | 600 ml |
Silikon içermez | Evet |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |