Assembly roller stool Super Ergo

Assembly roller stool Super Ergo

Art. N° 0715960005

EAN 4099618340055

Prix affichés aux clients après connexion
Assembly roller stool Super Ergo

Art. N° 0715960005
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
Super ERGO roller stool with PE wide-pan seat, storage compartments, a rotating tray and removable can holders.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Inclinaison de siège réglable

Non

Réglage de hauteur

Oui

Couleur du siège

Noir

Hauteur min./max.

394-515 mm

Matière du siège

Plastique

Largeur de l'assise

400 mm

Profondeur de l'assise

100 mm

Avec accoudoirs

Non

Type d'empiètement

Cinq pattes

Nombre de roues

5 PCS

Matière du cadre

Plastique

Couleur de la structure

Noir

Avec repose-pieds

Non

Capacité de charge

120 kg