Assembly roller stool Super Ergo
Assembly roller stool Super Ergo
Cod. art. 0715960005
EAN 4099618340055
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Inclinazione sedile regolabile | No |
Regolazione dell'altezza | Sì |
Colore della sede | Nero |
Altezza min/max | 394-515 mm |
Materiale della sede | Plastica |
Larghezza sedile | 400 mm |
Profondità sedile | 100 mm |
Con braccioli | No |
Design telaio base | Cinque gambe |
Numero ruote | 5 PZ |
Materiale del telaio | Plastica |
Colore telaio | Nero |
Con poggiapiedi | No |
Capacità di carico | 120 kg |