Assortiment d'écrous hexagonaux et de rondelles plates A2

DIN934/DIN125, A2, 1200pièces Sysko

Art. N° 5964032200

EAN 4058794184167

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment d'écrous hexagonaux et de rondelles plates A2

Art. N° 5964032200
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
1200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Ecrous hexagonaux DIN 934 / rondelles plates, pour vis tête hexagonale et écrous hexagonaux, A2

Assortiment de 1 200 pièces


  • 100 écrous hexagonaux M3

  • 100 écrous hexagonaux M4

  • 100 écrous hexagonaux M5

  • 100 écrous hexagonaux M6

  • 100 écrous hexagonaux M8

  • 50 écrous hexagonaux M10

  • 50 écrous hexagonaux M12

  • 100 rondelles Ø 3,2 mm

  • 100 rondelles Ø 4,3 mm

  • 100 rondelles Ø 5,3 mm

  • 100 rondelles Ø 6,4 mm

  • 100 rondelles Ø 8,4 mm

  • 50 rondelles Ø 10,5 mm

  • 50 rondelles Ø 13,0 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

4010,000 g

Nombre de pièces de l'assortiment

1200 PCS

Assortiment d'écrous hexagonaux et de rondelles plates A2 comprenant:
50 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECR-H-DIN934-A2-CLE17-M10

Quantité: 50 x
50 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECROU-DIN934-A2-CLE19-M12

Quantité: 50 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECROU-DIN934-A2-CLE5,5-M3

Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECROU-DIN934-A2-CLE7-M4

Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECROU-DIN934-A2-CLE8-M5

Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECR-DIN934-A2-CLÉ10-M6

Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

ECR-DIN934-A2-CLÉ13-M8

Quantité: 100 x
50 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-A-140HV-A2-D10,5

Quantité: 50 x
50 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-A-140HV-A2-D13,0

Quantité: 50 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-140HV-A2-A-D3,2

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-140HV-A2-A-D4,3

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-140HV-A2-A-D5,3

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-140HV-A2-A-D6,4

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

ROND-DIN125-140HV-A2-A-D8,4

Quantité: 100 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x