Assortiment système 4.4.1, douille 1/2 pouce
Alvéole avec douilles 1/2 pouce système 4.4.1
ALVEOL-DOUI/TX+6P-MAL+XZN1/2-4.4.1-13PCE
Art. N° 0965905205
EAN 4061975166579
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 13 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX40
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX45
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX50
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX55
ALVEOLE VIDE PR 0965905205 4.4.1.
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».