Assortiment système 4.4.1, jeu de pointeaux

Alvéole pointeaux 4.4.1, 5 pièces
ALVEOLE-CHASSE-GOUPILLE-8-16MM

Art. N° 0965905704

EAN 4061975196576

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment système 4.4.1, jeu de pointeaux

Art. N° 0965905704
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
5 pièces

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment système 4.4.1, jeu de pointeaux comprenant:
1 x
Insert pour système 4.4.1, jeu de pointeaux

ALVEOLE VIDE PR 0965905704 4.4.1.

Description: Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905704
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo avec manche en plastique bicomposant

CHASSE-GOUPILLES, 8MM

Description:
Largeur de pointe: 8 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo avec manche en plastique bicomposant

CHASSE-GOUPILLES, 10MM

Description:
Largeur de pointe: 10 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo avec manche en plastique bicomposant

CHASSE-GOUPILLES, 12MM

Description:
Largeur de pointe: 12 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo avec manche en plastique bicomposant

CHASSE-GOUPILLES, 14MM

Description:
Largeur de pointe: 14 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo avec manche en plastique bicomposant

CHASSE-GOUPILLES, 16MM

Description:
Largeur de pointe: 16 mm
Quantité: 1 x