Assortimento di chiavi a bussola CV speciali, attacco da 1/4 pollice e 1/2 pollice 38 pezzi

Assortimento inserti a bussola speciali, 38 pz
ASSORT-INSERTI-A-BUSSOL-38PZ-ATT-1/4-1/2

Cod. art. 1952001026

EAN 4250158146747

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento di chiavi a bussola CV speciali, attacco da 1/4 pollice e 1/2 pollice 38 pezzi

Cod. art. 1952001026
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
Per tutte le più comuni applicazioni per autoveicoli.

Contenuto:


  • 1 inserto cadauno da 1/4 pollice, lunghezza 38 mm profilo TS (pentalobato) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo Ribe: R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm

  • 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo T: T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm

  • 1 inserto cadauno da 1/2 pollice profilo XZN: M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm

  • 1 inserto cadauno da 1/2 pollice a esagono incassato: misura 7 x 230, misura 10 x 140, misura 11 x 140, misura 13 x 140, misura 14 x 55, misura 17 x 55, misura 19 x 55, misura 22 x 55, misura 24 x 55 mm

  • 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M16 x 55 mm con foro

  • 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M16 x 100 mm

  • 1 inserto speciale 1/2 pollice profilo XZN M18 x 78 mm

  • 1 inserto cadauno profilo T: T80 x 100, T30 x 300 mm con foro

  • 1 inserto per esagono incassato 5 x 160 mm con punta sferica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll., 1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Numero pezzi

38 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

6500,000 g