Assortimento di clip di montaggio AMO® 400 pz
Assortimento di clip distanziali AMO, 400 pezzi
ASSORTIMENTO-AMO-CLIP-PP-400PZ-60X45MM
Cod. art. 0875604500
EAN 4062856039975
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Ideale per il sostegno e il livellamento in molti lavori di assemblaggio e fissaggio.
- Per il trasferimento ottimale del carico e il bloccaggio nella posa dei serramenti.
- Per il bloccaggio di elementi di serramenti nell'installazione antieffrazione.
- La linguetta di tenuta facilita l'installazione in giunti stretti
- La bandella di fissaggio assicura un posizionamento preciso sulla vite
- La smussatura di imbocco facilita l'inserimento dello spessore e l'abbinamento con diverse clip AMO
- Le clip realizzate in PP pieno sono robuste e resistenti
- Superficie di contatto nervata su tutta la lunghezza
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il trasferimento ottimale del carico e il bloccaggio nella posa dei serramenti.
- Per il bloccaggio di elementi di serramenti nell'installazione antieffrazione. Testato da ift Rosenheim
- Ausilio di montaggio per il sostegno e il livellamento, specialmente nelle finiture e nelle costruzioni a secco.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 400 PZ |
Larghezza | 60 mm |
Lunghezza | 45 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.