Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 19 pezzi

Punta elic. HSCo DIN 338 tipo RN 19 pz val. sist.

Cod. art. 0626001019

EAN 4065233128774

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 19 pezzi

Cod. art. 0626001019
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
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Angolo al vertice di 130°



Combinazione dello sfoltimento punta di tipo A e tipo C



Per profondità di foratura fino a circa 5 volte il diametro



5 % di cobalto



Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

19 PZ

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Forma gambo

Tondo

Materiale di taglio

HSCo

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 19 pezzi compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 1,0 MM

Descrizione:
1,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 10,0 MM

Descrizione:
10,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 1,5 MM

Descrizione:
1,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 2,0 MM

Descrizione:
2,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 2,5 MM

Descrizione:
2,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 3,0 MM

Descrizione:
3,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 3,5 MM

Descrizione:
3,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 4,0 MM

Descrizione:
4,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 4,5 MM

Descrizione:
4,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 5,0 MM

Descrizione:
5,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 5,5 MM

Descrizione:
5,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 6,0 MM

Descrizione:
6,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 6,5 MM

Descrizione:
6,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 7,0 MM

Descrizione:
7,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 7,5 MM

Descrizione:
7,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 8,0 MM

Descrizione:
8,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 8,5 MM

Descrizione:
8,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 9,0 MM

Descrizione:
9,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 9,5 MM

Descrizione:
9,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x