Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz compreso:
1
x
Cassetta vuota per punta elicoidale DIN 338
SCATOLA-VUOTA-ASS.-PUNTE-(D1-13)
Descrizione:
Cassetta vuota compatta per punte elicoidali DIN 338, compatibile con il sistema ORSY®
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,0MM
Descrizione:
1.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D10,0MM
Descrizione:
10.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D10,5MM
Descrizione:
10.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D11,0MM
Descrizione:
11.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D11,5MM
Descrizione:
11.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D12,0MM
Descrizione:
12.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D12,5MM
Descrizione:
12.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D13,0MM
Descrizione:
13.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,5MM
Descrizione:
1.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,0MM
Descrizione:
2.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,5MM
Descrizione:
2.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,0MM
Descrizione:
3.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,5MM
Descrizione:
3.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,0MM
Descrizione:
4.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,5MM
Descrizione:
4.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,0MM
Descrizione:
5.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,5MM
Descrizione:
5.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,0MM
Descrizione:
6.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,5MM
Descrizione:
6.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,0MM
Descrizione:
7.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,5MM
Descrizione:
7.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,0MM
Descrizione:
8.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,5MM
Descrizione:
8.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,0MM
Descrizione:
9.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,5MM
Descrizione:
9.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.